Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti Ermüdungsmatte Breite 90 cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti Ermüdungsmatte Breite 90 cm schwarz
Anti Ermüdungsmatte Breite 90 cm schwarz
Anti Ermüdungsmatte Breite 90 cm schwarz
Anti Ermüdungsmatte Breite 90 cm schwarz
Anti Ermüdungsmatte Breite 90 cm schwarz
Anti Ermüdungsmatte Breite 90 cm schwarz
Anti Ermüdungsmatte Breite 90 cm schwarz
Anti Ermüdungsmatte Breite 90 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-610677
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     FF010003C-B90
EAN/GTIN:
     4332163302780
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Premium

Für hohe Ansprüche
Geeignet für trockene Produktionsbereiche mit dauerhaft gleichen Bewegungsabläufen.
Dämpfende Unterseite, abnutzungsbeständige Oberfläche.
Angenehmer Stehkomfort
Reduziert den durch lange Stehphasen auf den Körper ausgeübten Druck.
Isoliert vor aufsteigender Kälte.
Regt die Durchblutung an.
Ausführung
Material: Zweilagiges Polyvinylchlorid (PVC).
Materialstärke: 12,0 mm.
Farbe: schwarz, weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationen:
Abmessung BxL:
0,9x lfd. M. m
Farbe:
schwarz
Materialstärke:
12 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, 30611358, Anti, Arbeitsplatzbodenbeläge, Bodenbeläge, Matten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 59,73*
€ 77,26*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,85*
€ 77,28*
18 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 58,09*
€ 78,19*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 61,80*
€ 79,95*
24 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 125,10*
€ 156,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.