| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-611017 Herst.-Nr.: 15123 EAN/GTIN: 4260061890910 |
| |
|
| | |
| Arbeitsplatzbodenbelag YOGA© rollbarer Bodenrost, blau Rollbarer Bodenrost vielseitig einsetzbar Flexible Konstruktion passt sich leichten Unebenheiten ideal an. Lieferbar in 3 Rollenbreiten mit max. Länge von 10 m. Robust und rutschsicher Laugen- und säureresistent, UV-beständig, korrosionsfest, farbecht (außer rot). Ober- und Unterseitenprofile aus PVC sind rechteckig und profiliert. Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130. Ausführung Material: 100 % aus Polyvinylchlorid (PVC). Farbe: schwarz, rot, blau. Materialstärke: 15 mm. Gewicht: 7,7 kg/m². Zuschnitte ab 2 lfd. M. möglich Weitere Informationen: | | Abmessungen Breite: | 910 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, bodenrost pvc, anti ermüdungsmatte, 30621409, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenroste, Gummimatte, Gummimatten, Matte, Matten, Steckmatte, Steckmatten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 1 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 114,23* | € 149,70* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 4,70* | ab € 124,22* | € 152,38* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 122,10* | € 153,40* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 110,31* | € 160,80* | | | | Lager 4012 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 148,97* | € 182,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 365,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|