Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter V4A B 440 mm 14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schachtleiter V4A B 440 mm 14 Sprossen
Schachtleiter V4A B 440 mm 14 Sprossen
Artikel-Nr.:
     4012-611557
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     63014
EAN/GTIN:
     4031405630147
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter edelstahl
schachtleiter
Schachtleiter Edelstahl V4A (1.4571), Außenbreite 440 mm, lichte Weite 400 mm

Zum ortsfesten Einbau
Kann eingebaut werden in Kläranlagen, Deponien, Rückhaltebecken, Pumpenschächten usw.
Sichere Konstruktion
Stabile Rechteckprofile, trittsichere Vierkantsprossen.
Entspricht Bau PVO 305/2011 (EU) und europäischer Norm DIN EN 14396.
Lieferbar in 3 Ausführungen
Stahl, feuerverzinkt.
Kunststoff (GFK).
Edelstahl V4A (1.4571) gebeizt und passiviert.
Wandanker nicht im Lieferumfang enthalten



Lichte Weite 300/400 mm. Rechteckholme 50x20 mm, rutschsichere Lochsprossen.

Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
14
Länge ca.:
3,92 m
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30652730, Günzburger, Leitern, Schachtleitern, Steigtechnik, Tritte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,80*
€ 447,91*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,14*
€ 447,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,98*
€ 447,94*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,51*
€ 450,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,40*
€ 493,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,91*
€ 533,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,61*
€ 525,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,19*
€ 509,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,02*
€ 496,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,80*
€ 455,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 150,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 139,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 164,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 308,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 11,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 2,175*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 15,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 105,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 122,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.