Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl ISO schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl ISO schwarz/schwarz
Bes.-Stuhl ISO schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-611949
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163302926
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl ISO schwarz

• Polster-Stapelstuhl mit Vierfußgestell
• Ergonomisch geformte Rückenlehne
• Bezug für Sitz- und Rückenlehne aus 100 % Polyacryl, bzw. Kunstleder

Einsatzbereich:
• Im Empfang
• Bei Besprechungen
• In Kantinen
• Auf Messen
• Bei Veranstaltungen

Lieferung: Karton mit 4 Stück.


Abb. zeigt Besucherstuhl ISO mit Bezug in anthrazit (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
schwarz
Material Bezug:
100 % Polyacryl
Farbe Gestell:
schwarz
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
4
Frei Haus
ab € 48,48*
€ 61,45*
4
€ 4,80*
ab € 53,64*
€ 67,47*
4
€ 4,80*
ab € 53,57*
€ 67,47*
4 Tage
20
4
€ 35,99*
ab € 57,18*
€ 71,95*
Lager 4012
20
4
Frei Haus
ab € 59,67*
€ 74,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 299,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.