Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetleisten-Set 1000mm m. 6 Haltemagneten


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Magnetleisten-Set 1000mm m. 6 Haltemagneten
Magnetleisten-Set 1000mm m. 6 Haltemagneten
Artikel-Nr.:
     4012-612055
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16271M
EAN/GTIN:
     4013695010687
Suchbegriffe:
Magnetband, selbstklebend
Magnetklebeband
Magnethaftleiste
Magnetleiste
";Magnetwandleiste

• Zum Befestigen von Fotos, Postern, Notizen, Plänen etc. mit Hilfe von Magneten
• Selbstklebend, haftend auf allen glatten Flächen
• Oberfläche weiß

"
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
50 mm
Anzahl Magnete:
6
Herstellerartikelnummer:
16271M
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Magnetschiene, Magnetwandleiste, magnetleiste 1000 mm holtz, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend magnetoplan, 30704560, Haftleiste, Klemmleisten, Magnetklemmleisten, Magnetleistenset
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 3,30*
€ 5,12*
1 Tag
257
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 3,46*
€ 5,21*
1
pro Satz
€ 7,95*
ab € 3,58*
€ 5,53*
9 Tage
262
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 4,18*
€ 6,17*
Lager 4012
52
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 7,99*
€ 11,27*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,27*
€ 13,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,62*
€ 12,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 10,27*
€ 12,22
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,89*
€ 11,77
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 9,08*
€ 10,81
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 7,99*
€ 9,51
pro Satz
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,18*
Zubehör
magnetoplan
16630
ab € 1,537*
Zubehör
magnetoplan
1664500
ab € 1,59*
Zubehör
magnetoplan
1662100
ab € 2,84*
Zubehör
magnetoplan
1660000
ab € 0,37*
Zubehör
magnetoplan
1664600
ab € 1,21*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.