Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank 4 Böden 1980x1200x420 mm RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschrank 4 Böden 1980x1200x420 mm RAL 7035
Rollladenschrank 4 Böden 1980x1200x420 mm RAL 7035
Artikel-Nr.:
     4012-612551
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3203-00(7035)
EAN/GTIN:
     4332163171386
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Rollladenschrank

Langlebige Stahlkonstruktion
Planungsmaße 1000 und 1200 mm.
Korpusfarbe RAL 7035 lichtgrau, Rollladentüren grau.
Kein lästiger Aufbau mehr notwendig
Lieferung der Rollladenschränke erfolgt komplett montiert.
Voller Zugriff durch weite Öffnung
Rollläden verschwinden vollständig im Korpus.
Rollläden aus durchgehenden, flexiblen Kunststoffmatten (Polypropylen) mit Griffmulde für einfache Bedienung.
Absolut leichtgängiger und geräuscharmer Lauf.
Mit Kunststoffgleitern als Fußbodenschutz.
Sicheres Depot für Dokumente
Türen mit Hakenriegelschloss inkl. 2 Schlüsseln.
Höhenverstellbare Böden (15-mm-Raster)
Rollladenschränke mit Fachböden serienmäßig.
Einlegeböden in Anthrazit RAL 7021.
Tragkraft pro Fachboden ca. 50 kg.

Abbildungen zeigen Rollladenschränke mit Aufsatzschrank (Beispielbild).
Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, rolladenschrank, 30745002, Büroschränke, Rollladenschränke, Schränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,41*
€ 503,82*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,14*
€ 503,82*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 560,89*
€ 667,07*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,41*
€ 769,85*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,80*
€ 995,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,82*
€ 599,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,34*
€ 594,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,85*
€ 579,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,67*
€ 558,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,14*
€ 505,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.