| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-612942 Herst.-Nr.: V7700/5/5 EAN/GTIN: 4032062002148 |
| |
|
| | |
| Kombiregal Serie Solid 7er • Melaminharzbeschichtete Spanplatte, kratz- und säurebeständig, gerundete 2 mm stoßfeste ABS-Kanten • Front-, Seiten-, Ober- und Unterböden 19 mm stark • Zwischen- und Fachböden 19 mm stark • Robuste Scharniere für höchste Beanspruchung, Öffnungswinkel ca. 110 Grad • Sockelfüße von innen durch den Schrankboden verstellbar Weitere Informationen: | | Dekor: | grau | Maße B x T x H: | 800 x 420 x 2004 mm | Herstellerartikelnummer: | V7700/5/5 | Herstellername: | Hammerbacher GmbH | Markenname: | Hammerbacher | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, flügeltürenschrank 80cm breit, drehtür schrank |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 296,03* | € 362,88* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,00* | € 362,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|