Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Raumpflege-Geräteschrank Sockel B 810 RAL7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CP Raumpflege-Geräteschrank Sockel B 810 RAL7035/7035
CP Raumpflege-Geräteschrank Sockel B 810 RAL7035/7035
CP Raumpflege-Geräteschrank Sockel B 810 RAL7035/7035
CP Raumpflege-Geräteschrank Sockel B 810 RAL7035/7035
CP Raumpflege-Geräteschrank Sockel B 810 RAL7035/7035
Artikel-Nr.:
     4012-614362
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48120-02-LL
EAN/GTIN:
     4317784392921
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Raumpflege-Geräteschrank, Serie Evolo, mit Sockel, kombinierbar

• Kombinierbar mit Garderobenschrank und Aufbewahrungsschrank
• 2 Fächer
• Ausstattung: verkürzte Trennwand und 4 feste Fachböden links, rechts Stange und 6 Schiebehaken
• Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss
• Sockel: Höhe 100 mm
• Lackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau

Weitere Informationen:
Maße B x T x H:
810 x 500 x 1800 mm
Abteilbreite:
400 mm
Farbe:
RAL 7035
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
48120-02-LL
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,12*
€ 452,82*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,94*
€ 452,82*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,09*
€ 495,03*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,37*
€ 504,26*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,95*
€ 546,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,82*
€ 538,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,60*
€ 530,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,84*
€ 490,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,41*
€ 480,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,12*
€ 449,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.