Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 Berufsmantel 0131, kornblau, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 Berufsmantel 0131, kornblau, Gr. 54
Planam BW 290 Berufsmantel 0131, kornblau, Gr. 54
Planam BW 290 Berufsmantel 0131, kornblau, Gr. 54
Artikel-Nr.:
     4012-616152
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     131054
EAN/GTIN:
     4030913131542
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
Herren-Berufsmantel »BW 290«

Eigenschaften: • Einlauffest Ausführung: • Brust-, Seiten- und Innentaschen • Rückengurt • Verdeckte Knopfleiste Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, 290 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
kornblumenblau
Herstellerartikelnummer:
131054
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,32*
€ 21,87*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 16,89*
€ 21,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,86*
€ 22,27*
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 18,91*
€ 23,54*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,30*
€ 24,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0131046
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
0131048
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0131050
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0131052
ab € 16,86*
Ähnlich
Planam
0131056
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
0131058
ab € 17,51*
Ähnlich
Planam
0131060
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
0132024
ab € 16,50*
Ähnlich
Planam
0131102
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
0131106
ab € 16,51*
Ähnlich
Planam
0131110
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
0131024
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
0131025
ab € 16,51*
Ähnlich
Planam
0131026
ab € 16,47*
Ähnlich
Planam
0131027
ab € 16,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.