Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordweste, Webfell, Gr. L, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordweste, Webfell, Gr. L, braun
Cordweste, Webfell, Gr. L, braun
Artikel-Nr.:
     4012-616399
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     4025888006513
EAN/GTIN:
     4025888006513
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
Herrenweste
Fjordweste
Cord-Weste, braun

Ausführung:
Mit Webfell abgefüttert
• Nierenschutz
• Front-Reißverschluss
• Zwei Außentaschen
• Eine Innentasche
• Eine Handytasche
Material:
Obermaterial: 100 % Baumwolle
Futter: 100 % Polyester
Farbe: braun

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
braun
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17
€ 6,90*
ab € 10,84*
€ 15,37*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 15,50*
4 Tage
93
€ 4,79*
ab € 13,46*
€ 18,71*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,38*
€ 19,09*
€ 5,90*
ab € 13,40*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helmut Feldtmann
1875/5
ab € 13,34*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
1875/1
ab € 13,39*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
1875/0
ab € 13,28*
Sonstiges
Helmut Feldtmann
1875/3
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.