| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-617161 Herst.-Nr.: 466605 EAN/GTIN: 4013207466056 |
| |
|
| | |
| Halbmaske »Polimask 330« Eigenschaften: •Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1 •Maskenkörper mit Ausatemventil und Unterkinnhalt •Aus hautfreundlichem, weichem EPDM gefertigt •Durch die spezielle Passform ist die Maske auch für Brillenträger geeignet •Anschlussstück ermöglicht den Einsatz mit Schraubfiltern bis 300 g, Druckschlauchgeräten sowie Gebläseatemsystemen Bestehend aus: Halbmaske, ohne Filter Zulassung/Norm: DIN EN 140 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 466605 | Herstellername: | Ekastu Safety GmbH | Markenname: | Ekastu Safety | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,95* | € 32,32* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 25,10* | € 32,33* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,64* | € 32,93* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 25,77* | € 33,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 25,91* | € 33,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,10* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|