Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmaske Sfera f.Schraubfilter,Kl.3,DIN EN 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollmaske Sfera f.Schraubfilter,Kl.3,DIN EN 136
Vollmaske Sfera f.Schraubfilter,Kl.3,DIN EN 136
Artikel-Nr.:
     4012-617162
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     466608
EAN/GTIN:
     4013207466681
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
Vollmaske »SFERA« für Schraubfilter

Eigenschaften:
•Maskenkörper aus hochwertigem EPDM
•Patentierte, beschlag-, spiegel-, verzerrungsfreie und kratzfeste PC-Sichtscheibe
•Sehr großes Blickfeld
•Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1
•Eingebaute Sprechmembrane
•Universalgröße ermöglicht einen dichten und druckfreien Sitz
•Ein großes Ausatemventil mit Ausatemventil-Vorkammer bewirkt niedrige Ausatemwiderstände
•Innenmaske mit zwei Steuerventilen
•Zulassung für die Feuerwehr
Bestehend aus: Maskenkörper mit Sichtscheibe, ohne Filter
Zulassung/Norm: DIN EN 136
Schutzfaktor: Klasse 3

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
466608
Herstellername:
Ekastu Safety GmbH
Markenname:
Ekastu Safety
Ursprungsland:
Italien
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 121,15*
€ 144,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 122,02*
€ 145,19*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 125,30*
€ 149,32*
€ 4,95*
ab € 128,14*
€ 158,76*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,42*
€ 176,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 148,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dräger
6738855
ab € 12,95*
Zubehör
Dräger
6738802
ab € 17,38*
Zubehör
Dräger
6732974
ab € 12,28*
Zubehör
Dräger
6738860
ab € 20,21*
Zubehör
Dräger
6738815
ab € 24,73*
Zubehör
Brady
223932
ab € 54,13*
Zubehör
Ekastu
422 735
ab € 6,98*
Zubehör
Ekastu
422 760
ab € 10,40*
Zubehör
Ekastu
422 761
ab € 8,56*
Zubehör
Ekastu
422 782
ab € 14,29*
Zubehör
Ekastu
422 786
ab € 18,74*
Zubehör
Ekastu
322888
ab € 38,27*
Zubehör
Ekastu
422785
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.