Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräser f. RD. D 42 x 16mm Z 6 m. IK.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräser f. RD. D 42 x 16mm Z 6 m. IK.
Aufsteckfräser f. RD. D 42 x 16mm Z 6 m. IK.
Artikel-Nr.:
     4012-617519
Hersteller:
     Maier
Herst.-Nr.:
     4332163351825
EAN/GTIN:
     4332163351825
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Aufsteckfräser mit Innenkühlung

• Zum Schräg- und Axialeintauchen, universell einsetzbar

Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Weitere Informationen:
Außen- Ø:
42 mm
Aufnahmebohrungs-Ø:
16 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Schnitttiefe ap:
5 mm
Schneidenanzahl:
6
Innenkühlung:
Ja
Wendeschneidplatte:
RD...1003
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Speed-Cut-Messerkopf, plan-und kopierfräser, Aufsteckfräser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 134,42*
€ 163,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,29*
€ 163,84*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,76*
€ 164,07*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,44*
€ 175,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 150,61*
€ 182,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,82*
€ 194,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.