Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonfett-Spray 400ml E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikonfett-Spray 400ml E-COLL
Silikonfett-Spray 400ml E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-618320
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784179607
EAN/GTIN:
     4317784179607
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonfett
e-coll silikonfett spray
silikonfett spray
silikonfett
Silikonfett-Spray

Produktbeschreibung
Schmierstoff für Metall, Glas, Keramik, Holz, Kunststoff.
Anwendungsgebiete
Wartung und Pflege von Blöcken, Lenkung, Ruder, Schiebluken, Schienen, Reißverschlüssen, Lieken, Mast- und Baumnuten, Mastrutschern und -schienen, Motorblöcken, Kabelverbindungen, Positionslaternen.
Auch hervorragend geeignet für Kugellager.
Technische Kenndaten
Physiologisch unbedenklicher Wirkstoff (reines Silikonfett).
Temperaturbeständigkeit: bis zu ca. +300 °C.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 30606916, Coll, E-COLL, Einlaufpasten-Spray, Fette, Montage-, PTFE-Spray, Schmiermittel, Seilstar-Spray, Silkonfettspray, Spezial-Vaseline, Spray
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2232
12
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,71*
2 Tage
2232
24
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 7,46*
Lager 4012
2232
12
€ 5,90*
ab € 5,99*
€ 7,59*
3 Tage
2232
1
€ 7,90*
ab € 5,79*
€ 8,45*
15 Tage
2484
12
€ 6,99*
ab € 6,77*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 91,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.