Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzrost Breite 100 cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzrost Breite 100 cm
Holzrost Breite 100 cm
Holzrost Breite 100 cm
Holzrost Breite 100 cm
Holzrost Breite 100 cm
Holzrost Breite 100 cm
Holzrost Breite 100 cm
Holzrost Breite 100 cm
Holzrost Breite 100 cm
Holzrost Breite 100 cm
Holzrost Breite 100 cm
Holzrost Breite 100 cm
Artikel-Nr.:
     4012-618399
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     14020
EAN/GTIN:
     4260061890781
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
YOGA Holzrost, Typ B

Äußerst widerstandsfähig und langlebig
Massives Buchenholz, muss nicht verklebt oder fixiert werden.
Mit Anlaufprofil gut befahrbar.
Anti-Rutsch-System durch gerillte Oberfläche
Erfüllt höchste arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Ansprüche.
Die Gummiauflage entlastet die Bein-und Rückenmuskulatur.
Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130.
Flexibel anpassbar nach Ihren Wünschen
Aufrollbare Konstruktion. Laufrosthöhe: 35 mm (optional auf Anfrage auch 45, 55, 70 oder 100 mm möglich).
Maximale Rostlänge: 10 m.
Gewicht: 15,1 kg/m².
Sonderausführungen nach Ihren Maßangaben!

Weitere Informationen:
Ausführung:
Buche
Breite:
1000 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bodenrost, Industrierost, holz anti-ermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, miltex antiermüdungsmatte, 30611482, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Gummimatte, Gummimatten, Holz-Bodenroste, Matte, Matten, Steckmatte, Steckmatten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,61*
€ 136,31*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,06*
€ 136,98*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,17*
€ 148,88*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,34*
€ 152,42*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,28*
€ 184,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 184,79*
€ 219,90
pro Meter
ab 2 Meter
€ 183,37*
€ 218,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 172,69*
€ 205,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 163,69*
€ 194,79
pro Meter
ab 500 Meter
€ 152,28*
€ 181,21
pro Meter
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.