Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter GFK 7 Sprossen LW300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schachtleiter GFK 7 Sprossen LW300 mm
Schachtleiter GFK 7 Sprossen LW300 mm
Artikel-Nr.:
     4012-618601
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47364
EAN/GTIN:
     4003866473649
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges
schachtleiter
Schachtleiter aus Kunststoff (GFK), Außenbreite 350 mm, lichte Weite 300 mm

Lichte Weite: 300/400 mm
GFK-Holme: 58x25 mm
Rutschfeste Kunststoffsprossen: 30x30 mm


Hinweis: Aufbaukombinationen für weitere Längen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
7
Länge:
1,96 m
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30612812, Leitern, Schacht-Einstieghilfen, Schacht-Einstiegshilfen, Schachtleitern, Tritte, Zarges
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 134,14*
€ 166,60*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,69*
€ 167,87*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,23*
€ 170,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,60*
€ 172,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,00*
€ 177,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.