Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter GFK 15 Sprossen LW300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schachtleiter GFK 15 Sprossen LW300 mm
Schachtleiter GFK 15 Sprossen LW300 mm
Artikel-Nr.:
     4012-618608
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47665
EAN/GTIN:
     4003866476657
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter gfk
schachtleiter
schachtleiter zarges
Schachtleiter aus Kunststoff (GFK), Außenbreite 350 mm, lichte Weite 300 mm

Lichte Weite: 300/400 mm
GFK-Holme: 58x25 mm
Rutschfeste Kunststoffsprossen: 30x30 mm


Hinweis: Aufbaukombinationen für weitere Längen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Sprossenanzahl:
15
Länge:
4,2 m
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30612820, Leitern, Schacht-Einstieghilfen, Schacht-Einstiegshilfen, Schachtleitern, Tritte, Zarges
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,82*
€ 337,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,58*
€ 338,77*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,27*
€ 346,10*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,50*
€ 355,45*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,69*
€ 366,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,38*
€ 401,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,73*
€ 391,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,40*
€ 371,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,16*
€ 366,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.