Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostprimer 750ml grau E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rostprimer 750ml grau E-COLL
Rostprimer 750ml grau E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-618988
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784305310
EAN/GTIN:
     4317784305310
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzgrundierung
Penetriermittel
Rostschutzgrundierung
korrosionsschutzgrundierung
Rostprimer

Produktbeschreibung
E-COLL Rostprimer ist eine blei- und chromatfreie Rostschutzgrundierung auf Basis einer speziellen Kunstharzkombination.
Geeignet für innen und außen.
Schnell trocknende, wetterbeständige Grundbeschichtung mit gutem Haftvermögen.
Anwendungsgebiete
Eisen und Stahlblech.
Verzinkung.
NE-Metalle.
Holz.
Technische Kenndaten
Nicht für Feuerverzinkung geeignet!
Temperaturbeständigkeit bis +80 °C.
Weitgehend beständig gegen Öle und Benzine.
Ergiebigkeit: 7–9 m²/kg, je nach Untergrund und Trockenschichtdicke.
Staubtrocken nach 30 Minuten, durchgetrocknet und überlackierbar nach 5–6 Stunden.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 30607647, Coll, E-COLL, Imprägnierspray, Korrosionsschutz, Leinöl-Firnis, Oberflächen, Oberflächenschutz, Primer, Rostprimer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
78
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,34*
€ 13,81*
3 Tage
78
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 13,84*
6
pro Dose
€ 4,90*
ab € 10,32*
€ 14,23*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,73*
€ 14,32*
3 Tage
78
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 14,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 82,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.