| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-619035 Herst.-Nr.: 2066-09 EAN/GTIN: 4330816962824 |
| |
|
| | |
| Theken - Schiebetürenschrank, RAL 7035 lichtgrau
Sauber verarbeitet Stabile Stahlblechkonstruktion, Höhe: 1000 mm. Dreh-Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln. Ab Schrankbreite 1600 mm mit Mittelwand. Schrankdach mit schwarzer Gummiriefenmatte. Leichtgängige Schiebetüren Mit Spezial-Kugellagerrollen. In stabiler Kunststoff-Schienenführung. 2 Einlegeböden Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster. 70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last. Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer). Weitere Informationen: | | Außenmaße HxBxT: | 1000x1200x600 mm | Innenmaß HxBxT: | 855x1198x553 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 411,96* | € 497,94* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 445,90* | € 533,16* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 450,22* | € 536,69* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 457,81* | € 544,65* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 549,40* | € 644,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|