Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekenschrank 7035/7035 1000x1600x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thekenschrank 7035/7035 1000x1600x600mm
Thekenschrank 7035/7035 1000x1600x600mm
Thekenschrank 7035/7035 1000x1600x600mm
Thekenschrank 7035/7035 1000x1600x600mm
Thekenschrank 7035/7035 1000x1600x600mm
Thekenschrank 7035/7035 1000x1600x600mm
Thekenschrank 7035/7035 1000x1600x600mm
Thekenschrank 7035/7035 1000x1600x600mm
Artikel-Nr.:
     4012-619038
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2166-09
EAN/GTIN:
     4330816962855
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Theken - Schiebetürenschrank, RAL 7035 lichtgrau

Sauber verarbeitet
Stabile Stahlblechkonstruktion, Höhe: 1000 mm.
Dreh-Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.
Ab Schrankbreite 1600 mm mit Mittelwand.
Schrankdach mit schwarzer Gummiriefenmatte.
Leichtgängige Schiebetüren
Mit Spezial-Kugellagerrollen.
In stabiler Kunststoff-Schienenführung.
2 Einlegeböden
Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster.
70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last.
Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Informationen:
Außenmaße HxBxT:
1000x1600x600 mm
Innenmaß HxBxT:
855x1597x553 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,37*
€ 727,08*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,65*
€ 727,09*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,88*
€ 727,09*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,08*
€ 865,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,67*
€ 861,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,98*
€ 840,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,68*
€ 807,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,37*
€ 739,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.