Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS Polymer 290ml weiss E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS Polymer 290ml weiss E-COLL
MS Polymer 290ml weiss E-COLL
Artikel-Nr.:
     4012-619145
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784341813
EAN/GTIN:
     4317784341813
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
MS-Polymer

•Neutraler, dauerelastischer Konstruktionskleber für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen
•Hervorragende Haftung auf Holz, Stein, Beton, Putz, Metall, Kunststoff, PVC, Polyester, Polystyren, Glas
•Ausgezeichnete Haftung auf feuchten und porösen Untergründen
•Zur Verklebung und Abdichtung in der Bau- und Metallindustrie
•Strukturelle Verklebungen von vibrierenden Konstruktionen
•Verklebung von Türzargen, Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Holzkonstruktionen, Spiegeln (Farbe: weiß und grau), Isolationsmaterialien
•Nicht geeignet für PE/PP
•Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C
•Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C
•Hautbildung nach ca. 10 Minuten
•Aushärtungsgeschwindigkeit: bis 3 mm/24 Stunden

Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer-Dichtstoff, konstruktionskleber, Polymer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2160
12
€ 5,90*
ab € 4,39*
€ 5,61*
2 Tage
2160
24
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,81*
12
€ 4,90*
ab € 4,41*
€ 5,85*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,59*
€ 5,89*
16 Tage
780
12
€ 6,99*
ab € 5,07*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 67,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 37,79*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 24,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.