Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussstütze 2 anthrazit 9455-9900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fussstütze 2 anthrazit 9455-9900
Fussstütze 2 anthrazit 9455-9900
Artikel-Nr.:
     4012-619480
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9455-9900
EAN/GTIN:
     4016849101682
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen
bimos Fußstütze 2

• Bequeme Gasfeder-Höhenverstellung, im Sitzen zu bedienen
• Geriffelte, rutschhemmende Gummiauflage
• Gestell/Rahmen aus Stahlrohr, epoxidharz-beschichtet schwarz

Weitere Informationen:
Höhenverstellung:
100–340 mm
Neigungsverstellung:
8–25 °
Gesamtbreite:
530 mm
Gesamttiefe:
520 mm
Fußplatte Breite:
440 mm
Fußplatte Tiefe:
340 mm
Fußplatte B x T:
440 x 340 mm
Herstellerartikelnummer:
9455-9900
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Markenname:
bimos
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Fussstütze
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,14*
€ 277,38*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,98*
€ 277,38*
€ 4,90*
ab € 246,72*
€ 297,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,66*
€ 326,63*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,10*
€ 329,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,38*
€ 330,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,72*
€ 326,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,02*
€ 304,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,02*
€ 295,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,98*
€ 274,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.