Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkasten VTK 400/210-4 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkasten VTK 400/210-4 rot
Transportkasten VTK 400/210-4 rot
Artikel-Nr.:
     4012-619776
Herst.-Nr.:
     37421 02 41
EAN/GTIN:
     4031022050861
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Schwerlast-Sichtlagerkasten, rot

Hohe Belastbarkeit
Temperaturbest„ndig (ƒ??20 ¶øC bis +60 ¶øC, kurzfristig bis +90 ¶øC).
Best„ndig gegen Ç?le, Fette, die meisten S„uren und Laugen.
Groáes Innenvolumen.
W„nde und B”den geschlossen.
Lebensmittelecht
Einfache Handhabung
Schneller Zugriff, einfache Befüllung.
Sicheres Stapeln (Beh„lter auch mit Zubeh”r stapelbar).
Ergonomische Griffe.
Geeignet für Rollenbahn, mehr Stabilit„t durch Rippenboden.
Gute Ç?bersicht
Groáe Ç?ffnung mit Sichtscheibe (auf Anfrage lieferbar).
Etikettenhalterung an allen 4 Seiten.


Abb. zeigt Sichtlagerk„sten mit Zubeh”r Sichtscheibe und Auflagedeckel.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
300 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
210 mm
Nutzmaß Breite:
260 mm
Nutzmaß Tiefe:
360 mm
Nutzmaß Höhe:
190 mm
Herstellerartikelnummer:
37421 02 41
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 16,85*
Lager 4012
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 13,61*
€ 18,98*
1
€ 5,90*
ab € 12,80*
€ 19,31*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,22*
€ 20,20*
2 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 20,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 75,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691761
ab € 0,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,31*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 06
ab € 22,10*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400K BLAU
ab € 19,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
278400001
ab € 25,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
174000 01 10
ab € 10,71*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395867
ab € 143,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27915 00 00
ab € 82,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.