Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Point 70 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehstuhl Point 70 schwarz
Drehstuhl Point 70 schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-620548
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8170 G20
EAN/GTIN:
     4014296541952
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
";Bürodrehstuhl Modell POINT 70
• Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft)
• Nach DIN EN 1335 Teil 1–3
• Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung
• Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, breite Abdeckung des Neigegelenkes
• Ergonomische Rückenlehne mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelsütze stützt den gesamtenn Rückenbereich
• Spezial-Bandscheibensitz mit Beckenstütze< br>• Forms chönes und stabi les Kunststof f-Fußkreuz in schwarz
• La stabhäng ig g ebremste Sicherhe its- Do ppel roll en f ür weic he Bö den
• B ezugsstof f 100 % Poly pro
Weitere Informationen:
Bezug:
schwarz
Lehnenhöhe:
580 mm
Herstellerartikelnummer:
8170 G20
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 4,90*
ab € 93,50*
€ 94,25*
21 Tage
1
Frei Haus
ab € 83,61*
€ 97,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,40*
€ 97,76*
2 Tage
18
€ 5,45*
ab € 84,73*
€ 98,94*
Lager 4012
20
€ 4,90*
ab € 136,48*
€ 157,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,08*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,26*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,80*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,10*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,92*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,64*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 9,05*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.