Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Point 80 royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Point 80 royalblau
Drehstuhl Point 80 royalblau
Drehstuhl Point 80 royalblau
Drehstuhl Point 80 royalblau
Drehstuhl Point 80 royalblau
Drehstuhl Point 80 royalblau
Drehstuhl Point 80 royalblau
Artikel-Nr.:
     4012-620553
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8180 G26
EAN/GTIN:
     4014296542195
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Point 80

• Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), nach DIN EN 1335 Teil 1–3 • Komfort-Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenlehnenneigung • Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, breite Abdeckung des Neigegelenkes • Extrahohe und breite, konturgeformte Rückenlehne mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze • Stützt den gesamten Rückenbereich • Spezial-Muldensitz mit Beckenstütze • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz • Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden • Bezugsstoff 100 % Polypropylen EN 1021 Teil 1–2 (flammhemmend bearbeitet) Hinweis : Optionales Zubehör gegen Aufpreis • Armlehnen: Typ SU, starr/U2, höhenverstellbar • Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm • Standard-Teppichbodenrollen 10 mm

Weitere Informationen:
Bezug:
royalblau
Lehnenhöhe:
600 mm
Herstellerartikelnummer:
8180 G26
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 99,16*
€ 124,63*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,81*
€ 125,19*
€ 5,50*
ab € 99,83*
€ 126,70*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,98*
€ 127,34*
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 166,77*
€ 202,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,49*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,80*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,69*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,70*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 38,5568*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 40,09*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,84*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 8,01*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 3,71*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.