Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbacher Besprechungstisch 160x 80lichtgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbacher Besprechungstisch 160x 80lichtgrau/schwarz
Hammerbacher Besprechungstisch 160x 80lichtgrau/schwarz
Hammerbacher Besprechungstisch 160x 80lichtgrau/schwarz
Hammerbacher Besprechungstisch 160x 80lichtgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-621291
Hersteller:
     Hammerbacher
Herst.-Nr.:
     VDQ16/5/D
EAN/GTIN:
     4032062008379
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Stahlrohrtisch
stahlrohrtisch grau
Mehrzwecktisch, Modell DQ

• Tischplatte: 19 mm dick, aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2 mm Kunststoffkante
• Stahlrahmen: 40 x 25 mm, verschweißt, einbrennlackiert schwarz
• Füße: schwarz, aus Vierkantrohr 35 x 35 mm

Lieferung: Erfolgt zerlegt – einfache Montage.

Weitere Informationen:
Dekor:
lichtgrau
Ausführung:
Rechtecktisch
Maße B x T x H:
1600 x 800 x 720 mm
Herstellername:
Hammerbacher GmbH
Herstellerartikelnummer:
VDQ16/5/D
Markenname:
Hammerbacher
Lieferbedingungen:
48h
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
unbekannt
€ 4,90*
ab € 134,65*
€ 166,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,54*
€ 166,71*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.