Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbacher Bespr.-tisch 160 x 80 Buche/Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerbacher Bespr.-tisch 160 x 80 Buche/Chrom
Hammerbacher Bespr.-tisch 160 x 80 Buche/Chrom
Hammerbacher Bespr.-tisch 160 x 80 Buche/Chrom
Hammerbacher Bespr.-tisch 160 x 80 Buche/Chrom
Artikel-Nr.:
     4012-621312
Hersteller:
     Hammerbacher
Herst.-Nr.:
     VDR16/6/C
EAN/GTIN:
     4032062008447
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Stahlrohrtisch
Allround-Tisch
Mehrzwecktisch, Modell DR

• Tischplatte: 19 mm dick, aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2 mm Kunststoffkante
• Stahlrahmen: 40 x 25 mm, verschweißt, einbrennlackiert schwarz
• Füße: aus Rundrohr, Ø 40 mm

Lieferung: Erfolgt zerlegt – einfache Montage.

Weitere Informationen:
Dekor:
Buche
Ausführung:
Rechtecktisch
Fußgestell:
chrom
Maße B x T x H:
1600 x 800 x 720 mm
Herstellername:
Hammerbacher GmbH
Herstellerartikelnummer:
VDR16/6/C
Markenname:
Hammerbacher
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,67*
€ 194,05*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,79*
€ 194,05*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.