Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Sicherheitstreppe 3 Stufen m. Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Sicherheitstreppe 3 Stufen m. Bügel
Alu-Sicherheitstreppe 3 Stufen m. Bügel
Artikel-Nr.:
     4012-621854
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41493
EAN/GTIN:
     4003866414932
Suchbegriffe:
Sicherheitstreppe
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
Sicherheitstreppe Z500, klappbar

Preisgünstige Sicherheitstreppe
Stabile Leichtmetallstufen für komfortablen Stand mit geriefter Alu-Oberfläche (205x360 mm).
Hohe Stabilität durch Druckaussteifung und rutschsichere Leiterschuhe.
Besonders kompakte Abmessungen
Treppe lässt sich im zusammengeklappten Zustand bequem einlagern und transportieren.
Mit Ablageschale für Werkzeug
Sicherheitsbügel mit praktischer Ablage für Kleinteile und Werkzeuge.
Optional bei 3-stufiger Treppe, bei 4-stufiger Treppe serienmäßig.
Rollensatz
Die Bestell-Nr. 3061.3232 und 3061.3233 werden serienmäßig mit Rollen zum leichten Verschieben der Treppe ausgeliefert.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe max. ca.:
2,65 m
Plattformhöhe:
0,66 m
untere äußere Breite/Aufstieg:
0,57 m
Anzahl Stufen inkl. Plattform:
3
Sicherheitsbügel:
ja
Gewicht:
8,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Treppe, Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, Teleskop-Stehleiter, Teleskopstehleiter, Treppen-Stehleiter, Treppenstehleiter, teleskop-stehleiter zarges, sicherheitstreppe, stufen-stehleiter alu, 30613232, Alu-Leitern, Arbeitspodeste, Leitern, Podeste, Sicherheitstreppen, Tritte
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,95*
€ 265,83*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,75*
€ 265,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,75*
€ 271,91*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,00*
€ 293,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,55*
€ 304,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,64*
€ 316,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,97*
€ 292,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,58*
€ 289,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,75*
€ 262,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.