| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-622320 Herst.-Nr.: 9651-2000 EAN/GTIN: 4016849280332 |
| |
|
| | |
| ";bimos Unitec 3, Arbeitsstuhl mit Fußring und Gleitern • Holz: mehrfach verleimtes Buchen-Schichtholz, natur lackiert, abwaschbar, körpergerecht geformt • Kunstleder: schwarz, sehr bequem, da extra groß, abwaschbar • Textil: blau, atmungsaktiv und sehr bequem • Integralschaum: schwarz, robust. Beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen • Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Gasdruckfeder • Kipps icher es Kunststoff-Fu ßkreuz, schwa rz • Hohe Ausfüh rung , mi t Bodeng leit ern und Fußring < br> • Rück enle hne -10 fach höhe nverstellb ar und st ufenlos neig ung Weitere Informationen: | | Typ: | 9651-2000 | Ausführung: | Integralschaum schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 580–850 mm | Herstellerartikelnummer: | 9651-2000 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, 30580198, Arbeitsstühle, bimos, Fußring, Gleitern, Stuhl, Stühle, Unitec |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,03* | € 212,26* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,21* | € 212,28* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,15* | € 216,41* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,92* | € 219,30* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 190,27* | € 220,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 184,03* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|