Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-622499 Herst.-Nr.: 73693 EAN/GTIN: 4026212111613 |
| |
|
| | |
| CLIP-Rückwand, Ausführung Vollblech, inkl. Befestigungsmaterial, RAL 7035 lichtgrau, Fachbreite 1300 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 2000 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 112,92* | € 141,25* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,02* | € 141,27* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,74* | € 142,12* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,98* | € 150,16* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,79* | € 152,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|