Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-stuhl ISO swing chrom/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-stuhl ISO swing chrom/blau
Bes.-stuhl ISO swing chrom/blau
Artikel-Nr.:
     4012-622758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163702849
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
";Besucherstuhl ISO Swing

• Repräsentativer, robuster und bequemer Besucherstuhl
• Freischwinger-Gestell inklusive Gleiter für Teppichböden
• Mit ergonomisch geformter Rückenlehne
• Bezug für Sitz- und Rückenlehne aus 100 % Polyacryl

Einsatzbereich:
• Im Empfang
• Bei Besprechungen
• Auf Messen
• Bei Veranstaltungen

Lieferung: Karton mit 3 Stück.

"
Weitere Informationen:
Farbe Bezug:
blau
Material Bezug:
100 % Polyacryl
Farbe Gestell:
chrom
Sitzhöhe:
475 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl freischwinger leder, stapelstuhl, stapelstuhl blau, 30704202, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Freischwinger, Kantinenstühle, Kantinentische, Konferenz-Stühle, Mehrzwecktische, Pausenraum-Einrichtungen, Sitzgruppen, Stapelstühle, Stappelstuhl, Stuhl, Stühle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
16
4
Frei Haus
ab € 72,33*
€ 90,51*
6 Tage
16
3
Frei Haus
ab € 72,71*
€ 90,99*
1 Tag
16
4
Frei Haus
ab € 71,12*
€ 91,92*
3
€ 4,80*
ab € 79,72*
€ 99,80*
2 Tage
16
4
Frei Haus
ab € 80,44*
€ 100,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 362,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.