| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-623208 Herst.-Nr.: 18029 EAN/GTIN: 4332163705116 |
| |
|
| | |
| Greifzug™-Mehrzweckzug mit Hebelrohr ohne Seil Extra leichte Arbeitsgeräte Bequem tragbar und sicher. T-Serie mit 800, 1600, 3200 daN (kg) Nutzkraft. Geräte mit Hydraulikantrieb auf Anfrage 1600 kg und 3200 kg. Langlebig und vielseitig Unentbehrliche Helfer im Hoch-, Tief- und Spezialbau sowie bei Montagen aller Art. Zum Einsatz bei Transport- und Bergungsunternehmen, bei Feuerwehr und Katastrophenschutz. Auf Anfrage auch mit großer Ausrüstung und Koffer lieferbar! Weitere Informationen: | | Modell: | TU 16 | für Seil-Ø: | 11,5 mm | Nutzkraft Materialtransport: | 1600 daN | Seilvorschub je Doppelhub: | 60 mm | Kraftaufwand bei Volllast: | 40 kg | Gewicht Gerät: | 18 kg | Gewicht Hebelrohr: | 2,4 kg | Abmessungen LxHxB: | 66x15x36 cm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: greifzug, 30602450, Greifzug®-Mehrzweckzüge, Handseilzüge, Mehrzweckzüge, Seilzüge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 891,47* | € 982,17* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 897,49* | € 982,17* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 907,84* | € 999,95* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 930,12* | € 1.023,27* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.000,25* | € 1.133,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|