Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-623550 Herst.-Nr.: 47563 EAN/GTIN: 4003866475636 |
| |
|
| | |
| Schienenaufsteckvorrichtung Sicher arbeiten nach GUV V-36 und BGV D36 § 5 Abs. 9 Steigleitern und Steigeisengänge mit mehr als 5 m Absturzhöhe müssen „mit baulichen Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von Personen ausgerüstet sein. Diese Forderung ist erfüllt, wenn ... ein Steigschutz fest angebracht ist, eine Seilsicherung mit festem Anschlagpunkt und Sicherheitsgurt nach den „Richtlinien für Sicherheits- und Rettungsgeschirre“ (GUV V-36 und BGV D36) verwendet wird“. Die sichere Lösung: ZARGES Steigschutz-System Schienen aus verzinktem Stahl und Edelstahl V4A (1.4571) Befestigungen, Sicherungsläufer und Sicherheitsgurte lassen sich nach dem „Baukastenprinzip“ individuell kombinieren Je nach Ausführung können die Steigschutz-Systeme am Leiterholm oder mittig auf den Sprossen befestigt werden Bei Steigeisen nach DIN 19555 und EN 13101 ist die Befestigung nur seitlich möglich Alle Edelstahlausführungen gebeizt und passiviert Bei Steigeisen nach DIN 1211 und 1212 Montage mit Wandhalter Passend für die Einstiegshilfe Anschraubbar an Steigschutzschiene oder Einholmleiter. Verschraubung am oberen Ende, wenn Einstiegshilfe ortsfest eingesetzt werden soll. Länge: ca. 25 cm. Edelstahl V4A (1.4571). Weitere Informationen: | | Ausführung: | für abnehmbare Einstiegshilfen | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30613468, Einstiegshilfen, Sicherheitsgurte, Steigleitern, Steigschutz-Systeme, Zarges |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,85* | € 95,99* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 78,25* | € 95,99* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,71* | € 102,17* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,94* | € 104,79* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,78* | € 104,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|