Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzgruppe CB 1 Styl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzgruppe CB 1 Styl
Sitzgruppe CB 1 Styl
Artikel-Nr.:
     4012-624005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163724452
Suchbegriffe:
30704210
Besprechungsstühle
Besucherstühle
Besuchertisch
";Sitzgruppe CB Styl

• Tisch: Stahlrohrgestell chrom
• Tischplatte: Buche
• Polster-Stapelstuhl: Bezug, schwarz
• Gestell: chrom

Lieferung: 1 Mehrzwecktisch (zerlegt) 800 x 800 mm oder 1200 x 800 mm, sowie 4 Polster-Stapelstühle Styl ohne Armlehnen, Gestell chrom, Bezug schwarz.

"
Weitere Informationen:
Typ:
CB 1 Styl
Ausführung:
Tisch 800 x 800 mm + 4 Stühle
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 75,00*
ab € 525,11*
€ 586,68*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 541,44*
€ 605,45*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,37*
€ 638,09*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 535,35*
€ 638,48*
Lager 4012
11
Frei Haus
ab € 584,67*
€ 650,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,73*
€ 774,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,31*
€ 757,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,65*
€ 736,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,33*
€ 720,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,67*
€ 695,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.