Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne PE 60 l m. Füßen u. Giro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne PE 60 l m. Füßen u. Giro
Auffangwanne PE 60 l m. Füßen u. Giro
Artikel-Nr.:
     4012-624507
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18074
EAN/GTIN:
     4250101102264
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangpalette mit Sockelfüßen

Großer Sicherheitsstandard
Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen.
Nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen.
Hohe chemische Beständigkeit
Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe.
Leichte Handhabung
Geringes Eigengewicht der Wanne erleichtert das Handling.
Lagervolumen
Ohne Gitterrost: 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde.
Mit Gitterrost: 2 Behälter à 60 Liter.



Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit verzinktem Gitterrost
Auffangvolumen:
60 l
Maße BxTxH:
725x525x320 mm
Gewicht ca.:
16 kg
Tragkraft gesamt:
150 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 60 l hd-pe asecos, fasswanne, auffang-wanne kunststoff, 30108081, Auffangpaletten, Auffangwannen, fahrbar, Kunststoff-Auffangwannen, Mobile, PE-Auffangwannen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,30*
€ 158,24*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,34*
€ 159,19*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,47*
€ 159,33*
Lager 4012
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 132,87*
€ 160,90*
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 133,38*
€ 161,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 132,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,51*
Zubehör
Asecos
9875
ab € 71,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.