Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkr Polyr KuLa Anschrpl125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkr Polyr KuLa Anschrpl125 mm
Lenkr Polyr KuLa Anschrpl125 mm
Artikel-Nr.:
     4012-624703
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR100.B15.125
EAN/GTIN:
     4021885072834
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastrolle, Lenkrolle

Stabiles Gehäuse
Stahlschweißkonstruktion, verzinkt.
Kugellager im Gehäusekopf.
Rad aus Kunststoff
Polyamidrad hell.
Kugellager in der Radnabe.
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
RR100.B15.125
a:
125 mm
c:
50 mm
e:
170 mm
g:
138 x 110 mm
h:
105 x 80 mm
k:
11 mm
f:
550 kg
Herstellerartikelnummer:
RR100.B15.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Indien
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
8
€ 5,90*
ab € 55,44*
€ 67,74*
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 55,75*
€ 68,19*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 69,12*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,43*
€ 71,13*
6 Tage
8
€ 4,30*
ab € 58,19*
€ 73,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B15.129
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.