Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekenschrank 7035/7035 1200x1600x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thekenschrank 7035/7035 1200x1600x500mm
Thekenschrank 7035/7035 1200x1600x500mm
Thekenschrank 7035/7035 1200x1600x500mm
Thekenschrank 7035/7035 1200x1600x500mm
Thekenschrank 7035/7035 1200x1600x500mm
Thekenschrank 7035/7035 1200x1600x500mm
Thekenschrank 7035/7035 1200x1600x500mm
Thekenschrank 7035/7035 1200x1600x500mm
Artikel-Nr.:
     4012-625157
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2157-09
EAN/GTIN:
     4332163723004
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Beistell - Schiebetürenschrank, RAL 7035 lichtgrau

Sauber verarbeitet
Stabile Stahlblechkonstruktion, Höhe: 1200 mm.
Dreh-Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln.
Ab Schrankbreite 1600 mm mit Mittelwand.
Schrankdach mit schwarzer Gummiriefenmatte.
Leichtgängige Schiebetüren
Mit Spezial-Kugellagerrollen.
In stabiler Kunststoff-Schienenführung.
1 Einlegeboden
Verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster.
70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last.
Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Informationen:
Außenmaße HxBxT:
1200x1600x500 mm
Innenmaß HxBxT:
1198x1597x453 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, 30771838, Beistellschränke, Großraumwerkzeugschrank, Großraumwerkzeugschränke, Lagerschrank, Schiebetüren-Beistellschränke, Schrank, Stahlschrank, Werkzeugschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,27*
€ 740,47*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,57*
€ 740,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,84*
€ 740,48*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,14*
€ 764,47*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,84*
€ 959,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,47*
€ 881,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,61*
€ 870,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,45*
€ 835,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,40*
€ 796,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,27*
€ 759,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.