| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-625176 Herst.-Nr.: 133413-20 EAN/GTIN: 4332163731559 |
| |
|
| | |
| Regalschrank • Zur Lagerung von Sichtlagerkästen • Robuste Stahlblechbauweise • Türen: Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken • Fachböden: verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar • Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 7035/RAL 5012 | Ausführung: | mit Türen | Made in Germany: | nein | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Adresse/Postanschrift: | Boxbachstr. 1, D-35236 Breidenbach |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 232,35* | € 283,53* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,75* | € 283,54* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,53* | € 364,15* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,46* | € 482,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|