|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4012-625201 Herst.-Nr.: 133144L01 EAN/GTIN: 4332163732075 |
| |
|
|  |  |
 | Regalschrank • Zur Lagerung von Sichtlagerkästen • Robuste Stahlblechbauweise • Türen: Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken • Fachböden: verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar • Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung Weitere Informationen:  |  | Farbe: | RAL 7035 | Ausführung: | ohne Türen | Made in Germany: | nein | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Adresse/Postanschrift: | Boxbachstr. 1, D-35236 Breidenbach |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 408,78* | € 485,62* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 446,07* | € 525,46* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 459,51* | € 538,97* |  |  |  | | 53 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 468,88* | € 699,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4012 |  | Versand: Lager 4012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | € 4,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|