| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-625212 Herst.-Nr.: 133144L24 EAN/GTIN: 4332163732273 |
| |
|
| | |
| Lager-Regalschrank HxBxT 1980x1000x420 mm, mit 9 Fachböden Robuste Stahlblechbauweise Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Türen mit 3-Punkt-Verriegelung. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Höhenverstellbare Fachböden Verzinkte Fachböden im Raster von 10 mm verstellbar. Tragkraft: 70 kg/Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last. Aufpreisfreie Standardfarben Für ein- oder zweifarbige Kombinationen der Gehäuse und Fronten. Standard-Lackierungen Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau oder Korpus RAL 7035 lichtgrau und Türen RAL 5012 lichtblau. 40 Sichtlagerkästen PLK 2 rot Wahlweise mit oder ohne Türen Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer). Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 7035/RAL 5012 | Ausführung: | mit Türen | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Schlitzplatte, Regalschrank Sichtkästen, Regalschrank für Sichtlagerkästen, Sichtkasten-Regalschrank, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, magazinschrank lichtgrau, magazin schrank, lagersichtbox rot, 30475720, Lager-Regalschränke, Lagerschränke, Schränke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 586,48* | € 672,50* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 583,42* | € 672,51* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 661,61* | € 749,30* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 668,76* | € 759,91* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 711,15* | € 798,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|