Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle fest 100mm LG.GStahlbl.verzinkt Gummirad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle fest 100mm LG.GStahlbl.verzinkt Gummirad
Lenkrolle fest 100mm LG.GStahlbl.verzinkt Gummirad
Artikel-Nr.:
     4012-625504
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C120.A80.100
EAN/GTIN:
     4021885082994
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Platte mit Totalfeststeller

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Gummirad grau, Gleitlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
C120.A80.100
a:
100 mm
c:
30 mm
i:
45 mm
e:
137 mm
g:
95 x 70 mm
h:
75 x 45 mm
k:
9 mm
f:
80 kg
Herstellerartikelnummer:
C120.A80.100
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 100 mm, apparaterolle, 30221607, Apparaterollen, Bockrollen, Gummiräder, Lenkrollen, Plattenlenkrollen, Räder, Rollen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
10
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,50*
Lager 4012
76
1
€ 6,90*
ab € 6,58*
€ 9,16*
1
€ 5,90*
ab € 6,29*
€ 9,25*
2 Tage
82
1
€ 7,90*
ab € 6,72*
€ 9,35*
7 Tage
76
1
€ 4,30*
ab € 6,94*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.