Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 100 mm LG.G2 Stahlbl verzinkt Gummirad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 100 mm LG.G2 Stahlbl verzinkt Gummirad
Lenkrolle 100 mm LG.G2 Stahlbl verzinkt Gummirad
Artikel-Nr.:
     4012-625506
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C101.A80.100
EAN/GTIN:
     4021885083014
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Rückenloch ohne Feststeller

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Gummirad blaugrau, Gleitlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
C101.A80.100
a:
100 mm
c:
30 mm
i:
42 mm
e:
134 mm
Rückenloch-Ø:
12,2 mm
f:
80 kg
Herstellerartikelnummer:
C101.A80.100
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, apparaterolle thermoplast lenkrolle 100mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, 30221609, Apparaterollen, Bockrollen, Gummiräder, Lenkrollen, Plattenlenkrollen, Räder, Rollen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,49*
Lager 4012
22
1
€ 6,90*
ab € 5,10*
€ 7,26*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 5,21*
€ 7,34*
1
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,51*
6 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 5,34*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.