Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 125mm LG.K schwer verz Alu-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 125mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Lenkrolle 125mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Artikel-Nr.:
     4012-625719
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     N100.B90.129
EAN/GTIN:
     4021885094096
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastrolle, Lenkrolle, Radkörper: Aluminium

Gehäuse: Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager
Schwere Ausführung. Feststeller im Vorlauf, Artikel entspricht nicht der Abbildung!
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
N100.B90.129
a:
125 mm
c:
50 mm
e:
178 mm
g:
138 x 110 mm
h:
105 x 75 mm
k:
11 mm
f:
450 kg
Herstellerartikelnummer:
N100.B90.129
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
21
1
€ 6,90*
ab € 30,33*
€ 37,62*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 30,61*
€ 37,91*
1
€ 4,90*
ab € 30,44*
€ 38,85*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 31,72*
€ 39,52*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 32,33*
€ 40,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.126
ab € 14,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.