| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-626486 Herst.-Nr.: 4260383631512 EAN/GTIN: 4260383631512 |
| |
|
| | |
| Solar-Maulwurfschreck • Schallwellen und Schwingungen täuschen Fressfeinde vor und vertreiben auf diese Weise Maulwürfe • Batterie wird durch Sonnenenergie aufgeladen Weitere Informationen: | | Kapazität Akkupack: | 0,08 Ah | Leistung: | 0,9 W | Reichweite: | 650 m² | Spannung Akkupack: | 1,2 V | Netzspannung: | 2 V | Frequenz: | 400 Hz | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,04* | € 8,13* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,25* | € 8,88* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,44* | € 10,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,69* | € 10,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,11* | € 10,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|