| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-626574 Herst.-Nr.: 4005861009243 EAN/GTIN: 4005861009243 |
|
|
| | |
| Zitrusdünger NPK-Düngerlösung mit Spurennährstoffen 4 % Phosphor, 10 % Stickstoff, 6 % Kalium • Mineralischer Spezialdünger mit allen Haupt-/Spurennährstoffen für alle Arten von Zitruspflanzen • Zusätzliches Eisen aktiviert die Blattgrünbildung und verhindert das Blattvergilben (Chlorose) • Mit optimierter Dosierkappe Anwendung: März bis Oktober Aufwandmenge : In der Wachstumsphase 1x wöchentlich eine Dosierkappe in 3 l Gießwasser Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,5 l | Verpackungsart: | Flasche | Düngerform: | flüssig | Marke: | Gärtner's |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 2,35* | € 3,05* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,46* | € 3,58* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,76* | € 4,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,76* | € 4,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,81* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|