Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-626731 Herst.-Nr.: 4078500077859 EAN/GTIN: 4078500077859 |
| |
|
| | |
| Tiefbrunnenpumpe 6000/5 inox automatic Für die automatische Wasserversorgung in Haus und Garten direkt aus Brunnen oder Zisterne geeignet. Fördermedien: Klares Süßwasser. Nicht gefördert werden dürfen Salzwasser, aggressive und leicht brennbare Stoffe sowie Lebensmittel. Die Pumpe kann dauernd im Wasser verbleiben. Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit durch doppelte Motorabdichtung, keramikgeschützte Antriebswelle und Verwendung hochwertiger Materialien, wie glasfaserverstärktem Kunststoff und Edelstahl. Ideal für Bohrbrunnen ab mind. 100 mm Ø. • Leiser, wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermoschutzschalter • Elektronischer Druckschalter und Durchflusserkennungssensor für automatische Ein-/Ausschaltung der Pumpe bei Wasserentnahme • Trockenlaufsicherung verhindert eine Beschädigung der Pumpe bei ausbleibendem Fördermedium • Doppelte Motorabdichtung und keramikgeschützte Welle • Integrierter Schmutzfilter aus rostfreiem Edelstahl • Stabiler Standfuß verhindert das Ansaugen von Schmutz und Sand • Mit Befestigungsseil zum Eintauchen der Pumpe ins Fördermedium • Anschlussgewinde passend für GARDENA Wasserschlauch-Stecksystem • Edelstahlwelle • Rostfreies Edelstahlgehäuse Hinweis: Bei Festinstallation empfehlen wir die Verwendung eines druckbeständigen Schlauches. Weitere Informationen: | | GARDENA: | 1499-61 | Motor: | Kondensatormotor | Leistung: | 950 W | Max. Fördermenge: | 6000 l/h | Max. Druck: | 5 bar | Max. Eintauchtiefe: | 19 m | Max. Förderhöhe: | 50 m | Pumpenlaufwerk: | 7-stufig | Schlauchanschluss: | G 1" (33,3 mm) | Material: | Edelstahl | Gewicht ca.: | 9 kg | Anschlusskabel: | 22 m H07 RNF | Marke: | GARDENA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 411,91* | € 475,20* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 419,64* | € 479,65* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 419,56* | € 479,66* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,27* | € 507,26* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,08* | € 543,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|