Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstechhalter VDI links AL 30x26mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstechhalter VDI links AL 30x26mm FORTIS
Abstechhalter VDI links AL 30x26mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-627770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732710
EAN/GTIN:
     4317784732710
Suchbegriffe:
Abstechhalter
Abstechstahlhalter
abstechhalter
VDI-Abstechhalter, Form AL Links

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Mit Klemmleiste, höhenverstellbar.

Anwendung: Zur Aufnahme von Abstechschwertern.

Weitere Informationen:
VDI:
30
Ausführung:
links
h1:
26 mm
b1:
70 mm
b2:
35 mm
h5:
32 mm
h6:
39 mm
l1:
44 mm
l2:
50 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732710
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32810001, VDI
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 249,60*
€ 286,55*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 246,90*
€ 287,48*
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 254,74*
€ 289,97*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 258,54*
€ 296,38*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 264,48*
€ 309,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,97*
€ 345,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,22*
€ 321,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,49*
€ 312,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,74*
€ 303,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.