Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte Area Lite CO 4000lm SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsleuchte Area Lite CO 4000lm SCANGRIP
Arbeitsleuchte Area Lite CO 4000lm SCANGRIP
Artikel-Nr.:
     4012-627845
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     35637
EAN/GTIN:
     5708997356371
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
LED-Baustrahler AREA LITE CO

Ausführung: Aus bruch- und schlagfestem Kunststoffgehäuse, widersteht einem Sturz von bis zu 1 Meter Höhe. Nylongurt mit Haken für Aufhängung oder direkt auf der Werkbank aufstellen. Integrierte Steckdose dient als Stromversorgung für andere Werkzeuge. Mit einem 360°-Abstrahlwinkel für eine großflächige und blendfreie Ausleuchtung. Arbeitstemperatur von -10 °C bis +30 °C.

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
6000 lm
Leistung:
65 W
Kabeltyp:
H07 RN-F 3G1,5
Kabellänge:
5 m
Abstrahlwinkel:
360 °
Markenname:
SCANGRIP
Herstellername:
SCANGRIP A/S
Herstellerartikelnummer:
35637
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, Nylonband, Stablampe, Stableuchte, arbeitslampe led, led-baustrahler, 90430195, LED, LED-Arbeitsleuchte, Leuchte
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,09*
€ 115,32*
Lager 4012
14
€ 5,90*
ab € 99,67*
€ 115,35*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 96,14*
€ 115,51*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 100,92*
€ 116,71*
1 Tag
14
€ 4,95*
ab € 100,67*
€ 116,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,92*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 112,11*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.