Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme für Einschraubfräser DIN 69893A HSK-A63 M12x100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme für Einschraubfräser DIN 69893A HSK-A63 M12x100mm FORTIS
Aufnahme für Einschraubfräser DIN 69893A HSK-A63 M12x100mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-627868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784753197
EAN/GTIN:
     4317784753197
Suchbegriffe:
Aufschraubfräsdorn DIN 69893
Aufschraubfräserdorn DIN 69893
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Spannfutter für Einschraubfräser

Ausführung: Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile, mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Hohe Wiederholgenauigkeit beim Wechsel von Werkzeugen. Feste axiale Positionierung durch Plananlage.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Anzugsgewinde.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
HSK-A 63
Metrisches Gewinde:
M12
Auskraglänge:
100 mm
Innen-Ø:
12,5 mm
kleinster-Ø:
21 mm
Größter-Ø:
33 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784753197
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 4,90*
ab € 120,12*
€ 147,25*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 117,43*
€ 147,99*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 123,44*
€ 149,69*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 127,91*
€ 155,61*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 126,46*
€ 157,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.