Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme für Einschraubfräser DIN 69893A HSK-A63 M10x75mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme für Einschraubfräser DIN 69893A HSK-A63 M10x75mm FORTIS
Aufnahme für Einschraubfräser DIN 69893A HSK-A63 M10x75mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-627872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784753234
EAN/GTIN:
     4317784753234
Suchbegriffe:
Aufschraubfräsdorn DIN 69893
Aufschraubfräserdorn DIN 69893
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Spannfutter für Einschraubfräser

Ausführung: Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile, mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Hohe Wiederholgenauigkeit beim Wechsel von Werkzeugen. Feste axiale Positionierung durch Plananlage.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Anzugsgewinde.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
HSK-A 63
Metrisches Gewinde:
M10
Auskraglänge:
75 mm
Innen-Ø:
10,5 mm
kleinster-Ø:
18 mm
Größter-Ø:
28 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784753234
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
€ 4,90*
ab € 111,49*
€ 136,90*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 108,28*
€ 136,91*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 112,47*
€ 138,03*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 117,50*
€ 143,97*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 115,26*
€ 144,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.